LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 10MMX3/8"BSPT 3108 10 17

Legris T-inschroefkoppeling buitendraad BSPT NPT 3112

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3108 10 17
Rubix:06010083
Fabrikant:3108 10 17
EAN:0820099218472
LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 10MMX3/8"BSPT 3108 10 17

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 110
Aansluiting 2r3/8
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 10MMX3/8"BSPT 3108 10 17


Koppeling van 2 buizen onder een hoek van 90° op poort met schroefdraad
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 17
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Stud Fittings
Productstijl: Push-in Fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,022

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht22 g
Gewicht verpakking254 g
Type bedradingr
Aansluiting 110
Aansluiting 2r3/8
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting3/8 ''
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 121,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 146,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen