MECALINE INSTEEK BANJO KOPPELING 6MM-1/4 - 883931

Insteek banjo koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:840624
Mecaline:883931
Rubix:06852738
EAN:3660338373282
MECALINE INSTEEK BANJO KOPPELING 6MM-1/4 - 883931

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g 1/4 in
Aansluiting 26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTEEK BANJO KOPPELING 6MM-1/4 - 883931


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g 1/4 in
Aansluiting 26 mm
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluitingg 1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 54,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 65,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen