Referenties
SMC:KQ2H01-33AS
Rubix:05280221
Fabrikant:KQ2H01-33AS

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H01-33AS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
KQ2H, One-touch Fitting White Color - Male Connector
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Type bedrading | npt |
| Aansluiting 1 | 1/16 |
| Aansluiting 2 | 6,7 |
| Materiaal | messing |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 47,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen