MECALINE INSTANT T-KOPPELING 6-1/8 - 840560
Insteek T-koppeling met conische buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:840560
Rubix:06261298
EAN:3660338060250


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 6 |
|---|---|
| Aansluiting 2 | g1/8 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING 6-1/8 - 840560
Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 |
| Aansluiting 2 | g1/8 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 40,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen