MECALINE PUSH IN BANJOKOPPELING 10MM-1/4 883922

Insteek banjo koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:883922
Rubix:06859867
EAN:3660338373213
MECALINE PUSH IN BANJOKOPPELING 10MM-1/4 883922

Technische samenvatting

Type bedradingbsp
Aansluiting 110
Aansluiting 21/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN BANJOKOPPELING 10MM-1/4 883922


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingbsp
Aansluiting 110
Aansluiting 21/4
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluitingg1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Schroefdraadg1/4 (bspp)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 4,24 excl. BTW
/ stuk
€ 5,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen