LEGRIS KOPPELING 90 10MMX1/4"BSPT 3109 10 13

Legris Elleboog mannelijk tapeind BSPT NPT 3116

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3109 10 13
Rubix:06010067
Fabrikant:3109 10 13
EAN:0820099220994
LEGRIS KOPPELING 90 10MMX1/4"BSPT 3109 10 13

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/4
Aansluiting 210
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS KOPPELING 90 10MMX1/4"BSPT 3109 10 13


Verbinding van een slang voor pneumatiek toepassing op 90° met een buitendraad. Aangedraaid op de bovenkant van de fitting met een platte sleutel of inbussleutel om de montage in krappe ruimtes te vergemakkelijken.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 15
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,014

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht14 g
Gewicht verpakking153 g
Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/4
Aansluiting 210
Materiaalglasvezelversterkt nylon (behuizing); vernikkeld messing (componenten met schroefdraad); nitril (buna‑n) afdichtingen
Diameter aansluiting1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Schroefdraadr1/4
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 5,74 excl. BTW
/ stuk
€ 6,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden