Referenties
SMC:KQ2F07-35N
Rubix:A0149017

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPP. KQ2F07-35N
Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Connector
Sterke punten
•Geschikt voor nylon- en urethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het mogelijk de slang eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het mogelijk de slang eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Type bedrading | npt |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Aansluiting 2 | 1/4 |
| Materiaal | c3604, pbt, pp (behuizing);304 roestvrij staal (klauw);c3604 (pen);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleider);pom (klemhuls, ontgrendelknop);nbr (afdichting, o-ring, pakking);304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 75,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen