SMC HAAKSE KOPPELING 6MM M5 KQ2L06-M5A
One-Touch Fitting Serie KQ2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQ2L06-M5A
Rubix:05289738
Fabrikant:KQ2L06-M5A
EAN:3618036058024

Documenten
Productdetails : SMC HAAKSE KOPPELING 6MM M5 KQ2L06-M5A
Eénknopsfitting, PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Toepasselijke buizen van Ø 2 tot Ø 16
Draad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Bedrijfsdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Toepasselijke buizen van Ø 2 tot Ø 16
Draad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Bedrijfsdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Toepasselijke buis O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Toepasselijke poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Toepasselijke buis O.D.: ø 6
Poortgrootte: M5 x 0,8
Schroefdraadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Optie: Geen
Sealant: Geen (behalve voor poortmaten
Vrijgaveknop: Rond Type
Sterke punten
Accepteert nylon en urethaan slangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm als overdruk toepassingen
Release kraag maakt eenvoudige verwijdering van de slang mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Toepasbaar voor zowel vacuüm als overdruk toepassingen
Release kraag maakt eenvoudige verwijdering van de slang mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Toepassingen
Voor vacuüm- en positieve-druktoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | m |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Aansluiting 2 | 10,4 mm |
| Materiaal | c3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal (lichaam); nbr (verbinding, o-ring) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,36 excl. BTW
/ stuk
€ 4,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden