MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BIN.6X1/8 853059
PARALLELLE VROUWELIJKE RECHTE FITTING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853059
Rubix:06260686
EAN:3660338092428


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Aansluiting 2 | 6 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BIN.6X1/8 853059
Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,69 excl. BTW
/ stuk
€ 3,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen