Referenties
Parker:SCP-150-74-02
Rubix:05069940


Technische samenvatting
| Type | parker sensor tot 150bar scp-150-74-02 |
|---|---|
| Uitvoering | analoge druksensor (scp-xxx-74-02) |
Productdetails : PARKER SENSOR TOT 150BAR SCP-150-74-02
With its fast response times, the pressure sensor SCP guarantees the safe capture of pressure peaks in hydraulic systems. The robust stainless steel design allows a variety of applications, for example cooling water or pneumatics.
All pressure sensors are delivered with a diagnosis adapter (M16x2 or PQC) installed. Fast and safe connection to the hydraulic system is ensured. Installation times are reduced.
Features / Advantages:
• Low height
• Robust stainless steel design
• Response times of 1 ms
• Capturing of pressure peaks
• Accuracy ±0.5 %
Markets:
• Service applications in mobile and industrial hydraulic
All pressure sensors are delivered with a diagnosis adapter (M16x2 or PQC) installed. Fast and safe connection to the hydraulic system is ensured. Installation times are reduced.
Features / Advantages:
• Low height
• Robust stainless steel design
• Response times of 1 ms
• Capturing of pressure peaks
• Accuracy ±0.5 %
Markets:
• Service applications in mobile and industrial hydraulic
Applications:
• Pressure measurement with SensoControl hand meters. For maintenance, trouble shooting, machine set up or optimizationNauwkeurigheid: ± 0,5 % + 0,2 %/jaar
Toepassing: Drukmeten met SensoControl-handmeters.
Merk: SensoControl
Kalibratietype: Geen
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Elektrische aansluiting: 5-pins connector
Hoogte: n.v.t.
Industrie: Servicetoepassingen in mobiele en industriële hydraulica
Lengte: n.v.t.
Werkdruk: 0 … 150
Werkdruk: 0 ... 150 bar
Bedrijfstemperatuur: -25…+85 °C
Uitgangstype: Analoog signaal voor handmeters
Poortgrootte: M16x2 vrouwelijk
Poorttype: EMA3
Productstijl: Diagnostische sensor voor handmeters
Producttype: Druksensor
Specificaties: CE
Technologie: DMS
Gewicht: ca. 200 g
Breedte: Diameter behuizing 22 mm
Toepassing: Drukmeten met SensoControl-handmeters.
Merk: SensoControl
Kalibratietype: Geen
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Elektrische aansluiting: 5-pins connector
Hoogte: n.v.t.
Industrie: Servicetoepassingen in mobiele en industriële hydraulica
Lengte: n.v.t.
Werkdruk: 0 … 150
Werkdruk: 0 ... 150 bar
Bedrijfstemperatuur: -25…+85 °C
Uitgangstype: Analoog signaal voor handmeters
Poortgrootte: M16x2 vrouwelijk
Poorttype: EMA3
Productstijl: Diagnostische sensor voor handmeters
Producttype: Druksensor
Specificaties: CE
Technologie: DMS
Gewicht: ca. 200 g
Breedte: Diameter behuizing 22 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | parker sensor tot 150bar scp-150-74-02 |
| Uitvoering | analoge druksensor (scp-xxx-74-02) |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
| Verbinding | g 1/4 a bspp (1/4' bspp) incl. adapter sca-1/4-ema-3 (ema3) |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 150 bar |
| Nauwkeurigheid | nauwkeurigheid: ± 0,5 % fs; lange-termijn stabiliteit: ± 0,2 % fs/jaar |
| Uitgang data | analoog signaal voor handmeters |
| Beschermingsgraad (IP) | ip54 |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,54 excl. BTW
/ stuk
€ 368,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen