Referenties
Festo:SDE3-D2Z-B-HQ4-2P-M8
Rubix:05119384
Fabrikant:540205
EAN:4052568178666

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-D2Z-B-HQ4-2P-M8 540205
Druksensor SDE3-D2Z-B-HQ4-2P-M8 Met M8-stekkerversie. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us - erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS), gemeten variabele=drukverschil, meetmethode=piëzoresistieve druksensor met display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | sde3 |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning, min. | 15 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,84 excl. BTW
/ stuk
€ 210,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen