RUST-OLEUM SUPERGRIP 2479 ANTI-SLIP COATING ZWART 500ML
Hard Hat® Anti-Slip Spray
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:2479
Rubix:07087756
EAN:8715743009549




Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM SUPERGRIP 2479 ANTI-SLIP COATING ZWART 500ML
Hard Hat® Anti-Slip Spray - deze deklaag kan worden aangebracht op alle soorten oppervlakken en maakt deze onmiddellijk ruw en anti-slip.
Rust-Oleum® SuperGrip® anti-slip aerosol 500ml Black
Sterke punten
• Spuitlak met anti-slipdeeltjes • Ideaal voor opstapjes, handgrepen, hendels en gereedschap • Hecht op metaal, hout, beton, tegels en parket • Voor binnen- en buitengebruik (tot op zekere hoogte) • Vingerdroog in 1 uur (bij 20 °C) • Verkrijgbaar in transparant, zwart en geel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x240 mm |
| Logistiek gewicht | 501 g |
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,76 excl. BTW
/ stuk
€ 42,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
