Referenties
Rust-Oleum:5401.KIT.1
Rubix:A0901094
Fabrikant:5401.KIT.1
EAN:5413436013578

Productdetails : RUST-OLEUM EPOXY BASIS & VERHARDER 5401.KIT.1
Verbetert de hechting op poreuze en kwetsbare minerale oppervlakken. Kan worden overgeschilderd met de meeste tweecomponentenverven en -harsen. Te gebruiken met verdunner 160. Verharder inbegrepen
Kit 5401 epoxy impregneerprimer 1L Transparant - verharder inbegrepen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 1000 ml |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 437,46 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 529,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
