RUST-OLEUM HARD HAT MARKEERVERF 2391AE RAL 9010 BUS 750ML
Hard Hat® Voering Aerosol
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:2391AE.0.75
Rubix:A0465593
EAN:8715743017773



Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM HARD HAT MARKEERVERF 2391AE RAL 9010 BUS 750ML
Duurzame lijnmarkeringsverf, op basis van een sneldrogende alkydverf met korte droogtijd, voor het trekken van lijnen op parkeerterreinen, fabrieken, magazijnen, sportvelden, stadions en alle plaatsen waar verkeersregeling nodig is.
Sterke punten
Verstelbare lijnbreedte van 5 tot 10 cm. Licht verkeer mogelijk na slechts 4 uur. Hecht aan asfalt, beton, gras, metaal, hout, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x345 mm |
| Logistiek gewicht | 886 g |
| Inhoud | 750 ml |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,60 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 287,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
