BAHCO STIFTFREES VLAM MED 16MM H1635M06

Hardmetalen stiftfrees vlamvormig vorm H

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:H1635M06
Rubix:A0773014
EAN:7311518192730
BAHCO STIFTFREES VLAM MED 16MM H1635M06

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvlamvormig (din flh)
Totale lengte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO STIFTFREES VLAM MED 16MM H1635M06


DIN: FLH. Ontbramen van grote gebogen oppervlakken en binnenkanten van buizen. Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof.

Sterke punten

Hardmetalen vlamvormige bramenfrezen voor metaal

Toepassingen

Ontbramen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70 g
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvlamvormig (din flh)
Totale lengte80 mm
Diameter kop16 mm
Toepassingsgebiedmateriaalverwijdering
Nuttige lengte36 mm
Snijwijzex-cut
Aangepaste tariefcode82021000
€ 141,68 excl. BTW
/ stuk
€ 171,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen