SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X70
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:FHC10X70PFA4
Spartex:FHC10X70EFA4-50ISO
Rubix:08223038
Fabrikant:10642410 70
EAN:4043377182296


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X70
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,81 excl. BTW
/ stuk
€ 0,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M10