HCS
Filter opties
Categorieën
persoonlijke beschermingsmiddelen, safety & hygiëne (3)
onderhoud & reparatie (3)
1Merk / Fabrikant
hcs
(6)
6 Product (en) met 6 variant (s):
HCS HANDBORSTEL 275X70MM HARD BLAUW 105482
- hcs:105482
- rubix:12010306
- ean:5704161003218
- Materiaal:polyester vezel
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 10,04 excl. BTW
/ stuk
HCS ERGO STEEL ALUMINIUM 1500MMX30MM BLAUW 298142
- hcs:298142
- rubix:12011205
- ean:5704161015754
- Type:hcs ergo steel aluminium 1500mmx30mm blauw 298142
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 19,44 excl. BTW
/ stuk
HCS HANDBORSTEL 275X70MM HARD ROOD 105483
- hcs:105483
- rubix:12010307
- ean:5704161003225
- Materiaal:polyester vezel
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 10,04 excl. BTW
/ stuk
FBK VLOERTREKKER VAST 600MM SCHUIFCASSETTE WIT 286031
- hcs:286031
- rubix:12010972
- ean:5704161014801
- Lengte:60 cm
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 26,49 excl. BTW
/ stuk
HCS VLOERTREKKER VAST 700MM SCHUIFCASSETTE WIT WIT 287031
- hcs:287031
- rubix:12010973
- ean:5704161015013
- Lengte:70 cm
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 29,23 excl. BTW
/ stuk
HCS NAGELBORSTEL 110X45MM MEDIUM WIT 150601
- hcs:150601
- rubix:12011020
- ean:5704161007971
- Lengte:110 mm
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 5,34 excl. BTW
/ stuk





