METABO HECHTSCHUURPAPIER VOOR FSR- P60 625620000 (PK=10ST)
Hechtschuurbladen 103 x 115 mm, 6 gaten, met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625620000
Rubix:A0217865
Fabrikant:625620000
EAN:4007430157683

Productdetails : METABO HECHTSCHUURPAPIER VOOR FSR- P60 625620000 (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast plaatstaal, ter reparatie schuren en ontbramen van plaatstaal enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 103 mm |
| Breedte | 115 mm |
| Korrel | 60 |
| Toepassing | voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, voor het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast plaatstaal en voor reparatiewerk/ontbramen van plaatstaal. |
| Type | hechtschuurblad (klithechting), 6 gaten |
| Steunmateriaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,70 excl. BTW
/ pak
€ 9,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen