METABO HECHTSCHUURPAPIER VOOR FSR P80- 625621000 (PK=10ST)
Hechtschuurbladen 103 x 115 mm, 6 gaten, met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625621000
Rubix:19091555
Fabrikant:625621000
EAN:4007430157690

Productdetails : METABO HECHTSCHUURPAPIER VOOR FSR P80- 625621000 (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast plaatstaal, ter reparatie schuren en ontbramen van plaatstaal enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 103 mm |
| Breedte | 115 mm |
| Korrel | 80 |
| Toepassing | voor het schuren en ontbramen van fineer, multiplex/plywood, massief hout, en voor het schuren van (gefineerde) meubeldelen en kastfronten; ook geschikt voor geplastificeerde delen met smeltlijmkanten en voor reparatie/ontbramen van plaatstaal en roestvast plaatstaal. |
| Type | hechtschuurblad met klithechting (voor metabo fsr) |
| Steunmateriaal | schuurpapier / schuurvlak met klithechting (velcro) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,13 excl. BTW
/ pak
€ 8,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen