METABO HECHTSCHUURBLADEN 80X133MM VERF/LAK P180 (PK=10ST)
Hechtschuurbladen 80 x 133 mm, 16 gaten met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:635202000
Rubix:A0215951
Fabrikant:635202000
EAN:4061792215221

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN 80X133MM VERF/LAK P180 (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 133 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Korrel | 180 |
| Toepassing | voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur; voor het ontbramen en reinigen van fineer-, massief-, multiplex en gelakte oppervlakken; voor het ontbramen van gefineerde meubelranden. |
| Type | hechtschuurblad met klithechting (sra) |
| Steunmateriaal | papier |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,47 excl. BTW
/ pak
€ 5,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen