METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 150 MM - P120 STEAR. (PK=25ST)
Hechtschuurbladen Ø 150 mm, 6 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624032000
Rubix:A0218080
Fabrikant:624032000
EAN:4007430441430

Productdetails : METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 150 MM - P120 STEAR. (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 120 |
| Toepassing | voor verf-, lak- en plamuurwerkzaamheden. voor ontbramen en het reinigen van fineer, massief hout, (kruis)triplex/plywood en gelakte oppervlakken, incl. het ontbramen van gefineerde meubelranden. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Steunmateriaal | papier |
| Serie | sxe |
| Verpakkingseenheid | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,75 excl. BTW
/ pak
€ 19,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen