METABO HECHTSCHUURPAPIER 150MM MULTI P320 VERF/LAK (PK=50ST)
Hechtschuurbladen Ø 150 mm, "multi-hole"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626690000
Rubix:A0215921
Fabrikant:626690000
EAN:4007430324801

Productdetails : METABO HECHTSCHUURPAPIER 150MM MULTI P320 VERF/LAK (PK=50ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 320 |
| Toepassing | voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur (b.v. ontbramen en reinigen van fineer, massief hout en multiplex/gelakte oppervlakken, incl. ontbramen van gefineerde meubelranden). |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Steunmateriaal | papier |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,50 excl. BTW
/ pak
€ 41,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen