METABO HECHTSCHUURPAPIER 150MM MULTI P100 H/M (PK=50ST)
Hechtschuurbladen Ø 150 mm, "multi-hole"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626677000
Rubix:A0215931
Fabrikant:626677000
EAN:4007430324672

Productdetails : METABO HECHTSCHUURPAPIER 150MM MULTI P100 H/M (PK=50ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 100 |
| Toepassing | voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal; ook voor non-ferrometalen en lichte legeringen. geschikt voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, gelamineerd meubelwerk met warm-lijm randen, decoratief schuren van roestvast staal, reparatieschuren en ontbramen van op maat geknipte plaatdelen. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Steunmateriaal | zelfklevend klittenband (haak/klittenband) |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,50 excl. BTW
/ pak
€ 41,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen