METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 80 MM - P40 GEPERF. (PK=10ST)
Hechtschuurbladen Ø 80 mm, 6 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624041000
Rubix:A0218070
Fabrikant:624041000
EAN:4007430442550

Productdetails : METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 80 MM - P40 GEPERF. (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Korrel | 40 |
| Toepassing | hoogwaardige schuurbladen voor finér, massief hout, polyester, (roestvast) staalplaten, ne-metalen en lichtmetalen; o.a. voor schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, schuren van foliebeklede meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van rvs-platen en reparatie-/ontbramingsschuren van plaatwerk. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Steunmateriaal | zelfhechtend (h+m) / klittenband (hook-and-loop) |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,25 excl. BTW
/ pak
€ 5,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen