METABO HECHTSCHUURBLADEN PROF. MULTI 225MM P40 (PK=25ST)
Hechtschuurbladen met multiperforatie voor plamuur, verf en lak, serie "professional"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626649000
Rubix:A0215948
Fabrikant:626649000
EAN:4007430279798

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN PROF. MULTI 225MM P40 (PK=25ST)
Hoogwaardig schuurpapier, over het hele oppervlak geperforeerd, met hoog verspanend vermogen., Bijzonder doeltreffende afzuiging door de perforatie over het hele oppervlak en speciale klittenbandlaag voor stofarm werken., Weinig toevoeging van schuurmiddel daardoor hoger afnamevermogen en langere standtijd., Speciaal voor de bewerking van plamuur in de droogbouw, verf en lak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 225 mm |
| Breedte | 225 mm |
| Korrel | 40 |
| Toepassing | voor verwerking van plamuur in de droogbouw, verf en lak |
| Type | hechtschuurbladen met multiperforatie, voor plamuur, verf en lak, serie 'professional' |
| Steunmateriaal | klittenbandlaag (specifieke klettschicht / hook-and-loop layer) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,50 excl. BTW
/ pak
€ 110,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen