Referenties
SKF:HJ 230 EC
Rubix:03802712
Fabrikant:8496
EAN:7316571037042




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 150 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 193,3 mm |
| Breedte | 19,5 mm |
Productdetails : SKF HJ 230 EC HOEKRING
De cilindrische rollagers van SKF zijn beschikbaar in vele ontwerpen, reeksen en grootte. De belangrijkste ontwerpverschillen tussen de lagers die in deze sectie worden voorgesteld zijn in:- het aantal rolrijen (één, twee of vier)- het type van kooi (met, zonder of speciale ontwerpen)- De lagers met kooi kunnen zware radiale ladingen, snelle versnellingen en hoge snelheden aanpassen. - Volledig complementaire lagers (zonder kooi) bevatten een maximaal aantal rollen en zijn daarom geschikt voor zeer zware radiale belastingen bij matige snelheden. - De hoge capaciteits cilindrische rollagers van SKF combineren de hoge lastcapaciteit van een volledig aanvullingslager met het hoge snelheidsvermogen van een lager met kooi. - de configuratie van de binnenste en buitenste ring flenzen (positie en aantal van de geleider flenzen)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1250 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 193,3 mm |
| Breedte | 19,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,75 excl. BTW
/ stuk
€ 317,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen