TIMKEN QF 100 INSERT KOPPELING

Hoogelastische koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:QF100INSERT
Rubix:03320923
EAN:0883450051354
TIMKEN QF 100 INSERT KOPPELING

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : TIMKEN QF 100 INSERT KOPPELING


Timken Quick-Flex QF100INSERT is een rode standaard elastomeer inzet (urethaan) voor koppelingsapplicaties met trillingdemping en demping van schokbelastingen. Geschikt voor gebruik tot 100°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)191x171x92 mm
Logistiek gewicht2270 g
Afmeting verpakking (D x B x H)191x171x92 mm
Gewicht verpakking2270 g
Maat100
Materiaalurethane
Maximumtemperatuur100 °C
Totale lengte77,5 mm
Buitendiameter163,6 mm
Nominale draaimoment226,3 N.m
Max. toerental4800 rpm
Hoekoffset2 °
Typeelastomeric insert
Aangepaste tariefcode84822000
€ 124,17 excl. BTW
/ stuk
€ 150,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen