3M HOOKIT FILM SCHUURSCHIJF 375L DIA150 P1000 55712
Hookit schuurschijf 375L
Zie technische informatieReferenties
3M:55712
Rubix:23031405
Fabrikant:7000045405

Productdetails : 3M HOOKIT FILM SCHUURSCHIJF 375L DIA150 P1000 55712
3M™ Hookit™ Film Schuurschijf 357L levert uitstekende weerstand tegen scheuren en belooft een constante finish op een verscheidenheid van ondergronden. De 375L Film Disc is een uitstekende keuze om een uniforme finish te bereiken. Geschikt voor gebruik op metaal, hout, composieten of verf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 11,412 g |
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 1000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,00 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 356,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen