Referenties
Destaco:235-UR
Rubix:42010960
Productdetails : DESTACO HORIZONTAALSPANNER 235-UR
Spanner uit de horizontale reeks met vergrendeling, uitvoering staal verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Model | 235-ur |
| Lengte | 105,7 mm |
| Kracht | 3340 N |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,61 excl. BTW
/ stuk
€ 98,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden