Referenties
Destaco:225-USS
Rubix:42011120
Productdetails : DESTACO RVS SPANNER 225-USS
Spanner uit de horizontale reeks, uitvoering roestvast staal 304
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | rvs |
| Model | 225-uss |
| Lengte | 68,3 mm |
| Kracht | 2760 N |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,25 excl. BTW
/ stuk
€ 69,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden