Referenties
Iscar:PCLNL 2020K-12
Rubix:20752676
Fabrikant:3600688

Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER PCLNL 2020K-12 3600688
Iscar draaibeitel-houder pclnl 2020k-12 3600688
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bladhoogte | 20 mm |
| Breedte | 27,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,00 excl. BTW
/ stuk
€ 135,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen