MECALINE KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC230 TL3020 TYPE F

HRC Rubber Element

Zie technische informatie

Referenties

Mecaline:HRC-230F-3020
Rubix:A0192733
EAN:3660338431593
MECALINE KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC230 TL3020 TYPE F

Technische samenvatting

Productdetails : MECALINE KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC230 TL3020 TYPE F


Mecaline HRC koppelingen zijn ontworpen voor gebruik in een groot aantal algemene toepassingen. Een conische busversie maakt een snelle en eenvoudige montage mogelijk zonder specialistisch gereedschap. De koppelingen kunnen incidentele hoek-, parallelle en aziale uitlijnfouten opvangen en absorberen schokbelastingen.
HRC-KOPPELNAAF HRC230 INT

Sterke punten

Natuurlijk rubber

Toepassingen

Vermogensoverbrenging en voor uitlijnfouten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat230
Materiaalgietijzer
Buitendiameter225 mm
Typef
€ 96,95 excl. BTW
/ stuk
€ 117,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden