TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-9.98

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-9.98
Rubix:A0185963
Fabrikant:5073078
EAN:4031132144146
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-9.98

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)9,98 mm
Totale lengte133 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-9.98


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-9.98

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)9,98 mm
Totale lengte133 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat10 mm
Snijlengte38 mm
€ 77,71 excl. BTW
/ stuk
€ 94,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen