TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-8

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1342-8
Rubix:20300580
Fabrikant:5071794
EAN:4031132186887
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-8

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)8 mm
Totale lengte117 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-8


Walter-norm tot Ø 2,1 mm
HSS-machineruimers F1342-8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)8 mm
Totale lengte117 mm
Materiaal mantelhss
Diameter handvat8 mm
Snijlengte33 mm
Groeftyperechte groeven (straight-fluted)
Type schachtcilinderschaft
Bekledingongecoat (niet gecoat)
Aantal snijkanten6
€ 33,67 excl. BTW
/ stuk
€ 40,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen