Referenties
INA:GS89413
Rubix:03115026
Fabrikant:0001883870000
EAN:4054362376149

Productdetails : INA GS 89413 HUISRING
Axial cylindrical roller bearings 894, single direction, comprising K894, GS, WS
Axiale cilindrische rollagers 894, enkele richting, bestaande uit K894, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 1370 g |
| Binnendiameter | 68 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Dikte | 15 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 366,74 excl. BTW
/ stuk
€ 443,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen