Referenties
Timken:UCF205
Rubix:03320015
EAN:0087796073531




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 95 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN UCF 205 FLENSLAGERBLOK
De innovaties van Timken blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van het brede binnenringlager en de kogellagerunit. We zetten die innovatie voort door onze uitgebreide technische kennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikerstoepassingen toe te passen om geoptimaliseerde prestaties te leveren vanuit onze productlijn van lagerunits.
Sterke punten
•UCP-lagerblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
Compacte, uit één stuk bestaande behuizing met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van lagers eenvoudig
Deze eenheden maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnendezelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren
Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afstand tussen de boutgaten en de afmetingen van de basis tot het midden zijn uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Compacte, uit één stuk bestaande behuizing met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van lagers eenvoudig
Deze eenheden maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnendezelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren
Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afstand tussen de boutgaten en de afmetingen van de basis tot het midden zijn uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 34,1 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Serie | ucf 200 |
| Totale breedte lager | 95 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7850 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,41 excl. BTW
/ stuk
€ 50,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden