BOSCH BOUWLAMP GLT18V-5000 SOLO DOOS 06019P5000
HW ACCULAMP GLT18V-5000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06019P5000
Rubix:A0890646
Fabrikant:06019P5000
EAN:4053423340907

Documenten
Productdetails : BOSCH BOUWLAMP GLT18V-5000 SOLO DOOS 06019P5000
De PRO GLT18V-5000 zorgt voor uitstekende verlichting van het werkgebied. Met 3 helderheidsniveaus kunnen de 80 leds tot max. 5000 lumen worden ingesteld. De multidirectionele lampkop maakt het mogelijk om de drie lampkoppen te richten voor een verlichting in alle richtingen, terwijl de bediening met één knop hem gemakkelijk te gebruiken maakt. De lamp kan worden uitgeschoven tot 2,2 m om te zorgen voor verlichting bij bovenhands werken of om schaduwvorming te beperken en verblinding te verminderen als de verlichting naar beneden schijnt. In enkele eenvoudige stappen kan deze lamp in minder dan 15 seconden worden opgesteld en alle donkere hoekjes verlichten. De torenlamp kan compact worden ingeklapt en is met 6,2 kg erg eenvoudig te vervoeren en op te bergen. Deze heeft een IP54-classificatie.
Sterke punten
•Outstanding work area illumination with 80 LEDs, 3 brightness levels and up to 5000 lumens
Illumination from up to 2.2 m height for reduced risk of blinding and less shadows
Sets up in less than 15 seconds with a few simple steps
Illumination from up to 2.2 m height for reduced risk of blinding and less shadows
Sets up in less than 15 seconds with a few simple steps
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 5000 lm |
| Kleur | veelkleurig |
| Spanning | 18 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 409,50 excl. BTW
/ stuk
€ 495,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen