IGUS XFM-2528-21 KRAAGLAGER IGLIDUR
iglidur® X, flenslager, mm - XFM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Igus:XFM-2528-21
Rubix:03200608

Documenten
Productdetails : IGUS XFM-2528-21 KRAAGLAGER IGLIDUR
iglidur® X is ontworpen voor hogere snelheden dan andere iglidur®-lagers dankzij de hoge temperatuurbestendigheid in combinatie met een hoge druksterkte en chemische bestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Materiaal | iglidur® x |
| Serie | xfm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,61 excl. BTW
/ stuk
€ 11,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
