Referenties
Vervangen ref.:SL045020-PP-RR-C5-L091
INA:SL045020-D-PP-RR-C5-GA22
Rubix:A0693917
Fabrikant:0861837025404
EAN:4054364897420
Productdetails : INA SL 04 5020 D/PP/RR/C5/GA22 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3700 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 67 mm |
| Type lagerspeling | c5 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 881,14 excl. BTW
/ stuk
€ 1.066,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
