BALLUFF BENADERINGSSCHAKELAAR BES Q80KA-PAH50F-S04Q
Inductieve sensor BES0226
Zie technische informatieReferenties
Balluff:BES0226
Rubix:3499100209
Fabrikant:BES0226


Technische samenvatting
| Type | vierkante niet-inbouw inductieve sensor 106 x 80 x 40 mm, bereik 50 mm, aansluiting m12x1 |
|---|---|
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 55 V |
Productdetails : BALLUFF BENADERINGSSCHAKELAAR BES Q80KA-PAH50F-S04Q
Inductieve sensoren zorgen voor contactloze detectie van metalen objecten met een hoge betrouwbaarheid. Ze leveren een snel en nauwkeurig schakelingssignaal, ideaal voor toepassingen voor aanwezigheids- en positiedetectie in een industriële omgeving.
Inductieve sensor, Afmetingen = 106 x 80 x 40 mm, Model = 80x80, Montage = niet verzonken, Bereik = 50 mm, Schakeluitgang = PNP maak-/verbreekcontact (NO/NF), Schakelfrequentie = 50 Hz, Behuizingsmateriaal = PBT, GF30, Actief vlak, materiaal = PBT, GF30, Aansluiting = Connector, mannelijke connector M12x1, 4-polig, Bedrijfsspanning Ub = 10...55 VDC, Omgevingstemperatuur = -25...70 °C, Beschermingsklasse = IP67, Goedkeuring / conformiteit = CE, UKCA, WEEE
Inductieve sensor, Afmetingen = 106 x 80 x 40 mm, Model = 80x80, Montage = niet verzonken, Bereik = 50 mm, Schakeluitgang = PNP maak-/verbreekcontact (NO/NF), Schakelfrequentie = 50 Hz, Behuizingsmateriaal = PBT, GF30, Actief vlak, materiaal = PBT, GF30, Aansluiting = Connector, mannelijke connector M12x1, 4-polig, Bedrijfsspanning Ub = 10...55 VDC, Omgevingstemperatuur = -25...70 °C, Beschermingsklasse = IP67, Goedkeuring / conformiteit = CE, UKCA, WEEE
Sterke punten
Contactloze detectie, zonder slijtage
Zeer snelle reactietijd
Ongevoelig voor stof, olie en trillingen
Robuuste constructie voor industrieel gebruik
Eenvoudige en betrouwbare installatie
Zeer snelle reactietijd
Ongevoelig voor stof, olie en trillingen
Robuuste constructie voor industrieel gebruik
Eenvoudige en betrouwbare installatie
Toepassingen
Industriële automatisering
Aanwezigheids- en positiedetectie
Werktuigmachines en productielijnen
Veeleisende omgevingen (vocht, stof)
Aanwezigheids- en positiedetectie
Werktuigmachines en productielijnen
Veeleisende omgevingen (vocht, stof)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vierkante niet-inbouw inductieve sensor 106 x 80 x 40 mm, bereik 50 mm, aansluiting m12x1 |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 55 V |
| Materiaal | pbt, gf30 |
| Weergave | functie- en voedingsindicatoren |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Grootte van draad | m12x1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 308,12 excl. BTW
/ stuk
€ 372,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen