BALLUFF BENADER.SCHAK.IND. PNP BES M08EM-PSD20B-ET05-T

Inductieve sensor BES05FN

Zie technische informatie

Referenties

Balluff:BES05FN
Rubix:3299122244
Fabrikant:BES05FN
BALLUFF BENADER.SCHAK.IND. PNP BES M08EM-PSD20B-ET05-T

Technische samenvatting

Typeinductieve sensor ø 8 x 60 mm- bereik = 2 mm- m8
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Productdetails : BALLUFF BENADER.SCHAK.IND. PNP BES M08EM-PSD20B-ET05-T


De inductieve sensoren zorgen voor contactloze detectie van metalen objecten met een hoge betrouwbaarheid. Ze leveren een snel en nauwkeurig schakel signaal, ideaal voor toepassingen voor aanwezigheids- en positiedetectie in industriële omgevingen.

Inductieve sensor, Afmetingen = Ø 8 x 60 mm, Model = M8x1, Montage = verzonken, Bereik = 2 mm, Schakeluitgang = PNP sluitend (NO), Schakelfrequentie = 600 Hz, Behuizingsmateriaal = Roestvrij staal, Gevoelig vlak, materiaal = LCP, Aansluiting = Kabel, 5,0 m, PTFE, Bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC, Omgevingstemperatuur = 0...140 °C, Beschermingsklasse = IP50, Goedkeuring / conformiteit = CE, WEEE, UKCA

Sterke punten

Contactloze detectie, zonder slijtage
Zeer snelle reactietijd
Ongevoelig voor stof, olie en trillingen
Robuuste constructie voor industrieel gebruik
Eenvoudige en betrouwbare installatie

Toepassingen

Industriële automatisering
Aanwezigheids- en positiedetectie
Machines en productielijnen
Veeleisende omgevingen (vocht, stof)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeinductieve sensor ø 8 x 60 mm- bereik = 2 mm- m8
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalroestvrij staal
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur140 °C
Seriebes m08em
Grootte van draad3 x 0,22 mm²
€ 362,35 excl. BTW
/ stuk
€ 438,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen