Referenties
Balluff:BES M08EG1-PSC15A-S04G-W
Rubix:3499120281
Fabrikant:BES02YT


Technische samenvatting
| Type | inductieve sensor |
|---|---|
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Productdetails : BALLUF INDUCTIVE SENSOR BES M08EG1-PSC15A-S04G-W
Balluf inductive sensor bes m08eg1-psc15a-s04g-w
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | inductieve sensor |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | 1.4301 roestvrij staal (ptfe-gecoat); detectie-oppervlak pbt/ptfe |
| Weergave | functie-indicator: ja; vermogensindicator: nee |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Serie | factor 1 |
| Grootte van draad | m8x1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,18 excl. BTW
/ stuk
€ 173,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen