BALLUFF SENSOR INDUCTIEF BES R01ZC-PSC70B-BP00.3-GS49
Inductieve sensor BES01WF
Zie technische informatieReferenties
Balluff:BES01WF
Rubix:A0079436
Fabrikant:BES01WF


Technische samenvatting
| Type | inductieve sensor 32 x 20 x 8 mm- bereik = 7 mm - m8 |
|---|---|
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Productdetails : BALLUFF SENSOR INDUCTIEF BES R01ZC-PSC70B-BP00.3-GS49
Inductieve sensoren zorgen voor contactloze detectie van metalen objecten met een hoge betrouwbaarheid. Ze leveren een snel en nauwkeurig schakelsignaal, ideaal voor toepassingen voor aanwezigheids- en positiedetectie in industriële omgevingen.
Inductieve sensor, Afmetingen = 32 x 20 x 8 mm, Model = 32x20x8, Montage = vlak inbouwbaar, Bereik = 7 mm, Schakeluitgang = PNP, maakcontact (NO), Schakelfrequentie = 150 Hz, Behuizingsmateriaal = zink, gegoten, Gevoelig vlak, materiaal = PA 12, Aansluiting = Kabel met connector, male connector M8x1, 3-polig, 0,30 m, PUR, Bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC, Omgevingstemperatuur = -25...70 °C, Beschermingsklasse = IP67, Goedkeuring / conformiteit = CE, UKCA, cULus, WEEE
Inductieve sensor, Afmetingen = 32 x 20 x 8 mm, Model = 32x20x8, Montage = vlak inbouwbaar, Bereik = 7 mm, Schakeluitgang = PNP, maakcontact (NO), Schakelfrequentie = 150 Hz, Behuizingsmateriaal = zink, gegoten, Gevoelig vlak, materiaal = PA 12, Aansluiting = Kabel met connector, male connector M8x1, 3-polig, 0,30 m, PUR, Bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC, Omgevingstemperatuur = -25...70 °C, Beschermingsklasse = IP67, Goedkeuring / conformiteit = CE, UKCA, cULus, WEEE
Sterke punten
Contactloze detectie, zonder slijtage
Zeer snelle responstijd
Ongevoelig voor stof, olie en trillingen
Robuuste constructie voor industrieel gebruik
Eenvoudige en betrouwbare installatie
Zeer snelle responstijd
Ongevoelig voor stof, olie en trillingen
Robuuste constructie voor industrieel gebruik
Eenvoudige en betrouwbare installatie
Toepassingen
Industriële automatisering
Aanwezigheids- en positiedetectie
Gereedschapsmachines en productielijnen
Zware omgevingen (vocht, stof)
Aanwezigheids- en positiedetectie
Gereedschapsmachines en productielijnen
Zware omgevingen (vocht, stof)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | inductieve sensor 32 x 20 x 8 mm- bereik = 7 mm - m8 |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | zink, gegoten |
| Weergave | groene led en gele led |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Grootte van draad | 3 pôles |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,34 excl. BTW
/ stuk
€ 221,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen