Referenties
Balluff:BES00FC
Rubix:0599116332
Fabrikant:BES00FC


Technische samenvatting
| Type | inductieve sensor ø 8 x 43 mm - reikwijdte 2 mm - behuizing m8x1 - aansluiting m12x1 |
|---|---|
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Productdetails : BALLUFF SENSOR M08EE-PSC20B-S04G-003
Inductieve sensoren zorgen voor contactloze detectie van metalen objecten met een hoge betrouwbaarheid. Ze leveren een snel en nauwkeurig schakelingssignaal, ideaal voor toepassingen voor aanwezigheids- en positiedetectie in een industriële omgeving.
Inductieve sensor, Afmetingen = Ø 8 x 43 mm, Model = M8x1, Montage = verzonken, Reikwijdte = 2 mm, Schakeluitgang = PNP, maakcontact (NO), Schakelfrequentie = 700 Hz, Behuizingsmateriaal = Roestvast staal, Gevoelige vlak, materiaal = PBT, Aansluiting = Connector, stekker M12x1, 4-polig, Bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC, Omgevingstemperatuur = -25...70 °C, Beschermingsklasse = IP67, Goedkeuring / conformiteit = cULus, CE, UKCA, WEEE
Inductieve sensor, Afmetingen = Ø 8 x 43 mm, Model = M8x1, Montage = verzonken, Reikwijdte = 2 mm, Schakeluitgang = PNP, maakcontact (NO), Schakelfrequentie = 700 Hz, Behuizingsmateriaal = Roestvast staal, Gevoelige vlak, materiaal = PBT, Aansluiting = Connector, stekker M12x1, 4-polig, Bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC, Omgevingstemperatuur = -25...70 °C, Beschermingsklasse = IP67, Goedkeuring / conformiteit = cULus, CE, UKCA, WEEE
Sterke punten
Contactloze detectie, zonder slijtage
Zeer snelle responstijd
Ongevoelig voor stof, olie en trillingen
Robuuste constructie voor industrieel gebruik
Eenvoudige en betrouwbare installatie
Zeer snelle responstijd
Ongevoelig voor stof, olie en trillingen
Robuuste constructie voor industrieel gebruik
Eenvoudige en betrouwbare installatie
Toepassingen
Industriële automatisering
Detectie van aanwezigheid en positie
Gereedschapsmachines en productielijnen
Veeleisende omgevingen (vocht, stof)
Detectie van aanwezigheid en positie
Gereedschapsmachines en productielijnen
Veeleisende omgevingen (vocht, stof)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | inductieve sensor ø 8 x 43 mm - reikwijdte 2 mm - behuizing m8x1 - aansluiting m12x1 |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | roestvast staal |
| Weergave | led |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Serie | bes m08ee |
| Grootte van draad | m8x1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,13 excl. BTW
/ stuk
€ 107,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen