FAG HEATER-600 BASIC 400V INDUCTIEVERWARMER
Inductieverwarmingsapparaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:-T-HEATER600
Schaeffler:HEATER600-BASIC-400V
Rubix:A0846373
Fabrikant:0966635530000
EAN:4064327355782

Documenten
Productdetails : FAG HEATER-600 BASIC 400V INDUCTIEVERWARMER
Inductieverwarming is een snelle en gecontroleerde verwarmingsmethode. In tegenstelling tot traditionele verwarmingsmethoden, zoals ovens, oliebaden en gasbranders, is het de meest geavanceerde en tegelijkertijd milieuvriendelijke vorm van inductieverwarming. Bovendien is deze methode veel beter in staat om de uitdagingen van verwarmingsprocessen op het gebied van precisie, energie-efficiëntie, veiligheid en kosten het hoofd te bieden. De robuuste HEATER-BASICs zorgen voor een veilige en gecontroleerde verwarming van werkstukken. De milieuvriendelijke inductieverwarming voorkomt schade aan de werkstukken.
Sterke punten
• Milieuvriendelijke en energiezuinige verwarmingsmethode
Gecontroleerde verwarming voor een constant goede montagekwaliteit
Meer veiligheid voor zowel de operator als het werkstuk
Voorkomt lagerschade
Behoudt de oorspronkelijke lagersmering
Eenvoudig te bedienen
Bedrijfsmodi: tijd- of temperatuurregeling
Robuust ontwerp met membraantoetsenbord
Voor rollagers, tandwielen, koppelingen, bussen, binnenringen van naald- en cilindrische rollagers
Gecontroleerde verwarming voor een constant goede montagekwaliteit
Meer veiligheid voor zowel de operator als het werkstuk
Voorkomt lagerschade
Behoudt de oorspronkelijke lagersmering
Eenvoudig te bedienen
Bedrijfsmodi: tijd- of temperatuurregeling
Robuust ontwerp met membraantoetsenbord
Voor rollagers, tandwielen, koppelingen, bussen, binnenringen van naald- en cilindrische rollagers
Toepassingen
Complete lagers of andere ringvormige ferromagnetische stalen onderdelen, waaronder tandwielen, koppelingen en bussen Binnenringen van cilindrische rollagers of naaldlagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | inductieverwarmingsapparaat |
| Lengte | 1344 mm |
| Serie | basic |
| Model | heater600 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.770,52 excl. BTW
/ stuk
€ 17.872,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
