MECALINE PUSH IN BANJOKOPPELING 8MM-3/8 883921
Insteek banjo koppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:883921
Rubix:06859855
EAN:3660338373206

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN BANJOKOPPELING 8MM-3/8 883921
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | bsp |
| Aansluiting 1 | 8 |
| Aansluiting 2 | 3/8 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | g3/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
| Schroefdraad | g3/8 (bsp parallel, iso 228-1) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 49,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen