MECALINE INSTANT T-KOPPELING 10-3/8 - 840564

Insteek T-koppeling met conische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840564
Rubix:06261210
EAN:3660338060298
MECALINE INSTANT T-KOPPELING 10-3/8 - 840564

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 110
Aansluiting 2g3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING 10-3/8 - 840564


Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingr
Aansluiting 110
Aansluiting 2g3/8
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting3/8 ''
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 56,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 67,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen