Referenties
SMC:KFL10N-02
Rubix:05279967
Fabrikant:KFL10N-02

Productdetails : SMC KLEMKOPPELING KFL10N-02
▪ Geschikt voor gebruik met nylon, zacht nylon en urethaan-slangen
▪ Grote vasthoudkracht
▪ Laag aandraaikoppel
▪ Breed drukbereik van vacuüm tot 1.0MPa
▪ Grote vasthoudkracht
▪ Laag aandraaikoppel
▪ Breed drukbereik van vacuüm tot 1.0MPa
▪ Model: KFL10N-02 (Buis O.D. ø10, Buis I.D. ø7.5, Draad 1/4)(Nylon, zacht nylon)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 10 |
| Diameter aansluiting 2 | 1/4 |
| Materiaal | messing |
| Type bedrading | r |
| Type | insteekfitting mannelijke bocht 10mm x r1/4 |
| Model | yes |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 22,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen