MECALINE OPSTEEKKOPP. RECHT BUITENDRAAD 10X8-1/8 - 858569

Opsteek schroefkoppeling, conische buitendraad, niet verstelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858569
Rubix:06851712
EAN:3660338136399
MECALINE OPSTEEKKOPP. RECHT BUITENDRAAD 10X8-1/8 - 858569

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr1/8 ''
Diameter aansluiting 210 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPP. RECHT BUITENDRAAD 10X8-1/8 - 858569


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Draad : BSPT, conisch (R)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluitingr1/8 ''
Diameter aansluiting 210 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 19,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 23,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen