MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. BIN. DRAAD -12-1/2 - 859614

Snijring koppeling, binnendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859614
Rubix:06851206
EAN:3660338146091
MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. BIN. DRAAD -12-1/2 - 859614

Technische samenvatting

Diameter aansluitingg1/2 ''
Diameter aansluiting 212 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. BIN. DRAAD -12-1/2 - 859614


Materiaal : messing, NBR
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing: perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingg1/2 ''
Diameter aansluiting 212 mm
Materiaalmessing
€ 45,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 54,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen